ISH-HT 3/8NF24-S ハンドタップ (セット) イシハシ精工 86071937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ (セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径UNF 3/8-24
内容量1組注文コード86071937品番ISH-HT 3/8NF24-S
参考基準価格(税別)¥9,510販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
呼び寸法UNF 3/8-24ねじ径UNF 3/8-24ねじの種類UNF材質高速度工具鋼(SKH)トラスコ品番502-7772質量(g)781インチ当たり山数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする