ISH-HT 7/16W14-S ハンドタップ (セット) イシハシ精工 86072077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ (セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法W7/16-14
ねじ径W7/16-14
内容量1組注文コード86072077品番ISH-HT 7/16W14-S
参考基準価格(税別)¥12,960販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び寸法W7/16-14ねじ径W7/16-14ねじの種類W材質高速度工具鋼(SKH)トラスコ品番752-2584質量(g)1111インチ当たり山数14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする