※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ハンドタップ (セット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじ径
UNF No.6-40
UNF No.4-48
UNF No.5-44
UNF No.6-40
UNF No.8-36
UNF No.10-32
UNF No.12-28
UNF 1/4-28
UNF 5/16-24
UNF 3/8-24
UNF 7/16-20
UNF 1/2-20
UNF 9/16-18
UNF 5/8-18
UNF 3/4-16
UNF 7/8-14
UNF 1-12
全16種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
86072856
品番
ISH-HT NO.6NF40-S
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び寸法
UNF No.6-40
ねじ径
UNF No.6-40
ねじの種類
UNF
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-5104
質量(g)
16
1インチ当たり山数
40
商品豆知識
ハンドタップの種類