ISH L100 3/8-PT ロングガスタップ (PT) イシハシ精工 86074064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングガスタップ (PT)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじ径PT 3/8
呼び寸法PT 3/8
全長L(mm)100
内容量1本注文コード86074064品番ISH L100 3/8-PT
参考基準価格(税別)¥21,420販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び寸法PT 3/8ねじ径PT 3/8ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)トラスコ品番503-6216質量(g)118全長L(mm)1001インチ当たり山数19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする