※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ロングガスタップ (PT)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ねじ径
PT 1/2
PT 1/8
PT 1/4
PT 3/8
PT 1/2
呼び寸法
PT 1/2
PT 1/8
PT 1/4
PT 3/8
PT 1/2
全長L(mm)
150
100
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86074091
品番
ISH L150 1/2-PT
参考基準価格(税別)
¥37,240
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び寸法
PT 1/2
ねじ径
PT 1/2
ねじの種類
PT
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-6291
質量(g)
305
全長L(mm)
150
1インチ当たり山数
14