※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)1.2 注文コード86074222 品番TACOD1.2
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はドリル径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。

ドリル径(Φmm)1.2 溝長(mm)20 全長(mm)42 シャンク径(Φmm)1.2 用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 トラスコ品番508-3044 材質コバルト高速度鋼 質量(g)4 表面処理TiAlNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする