TACOD1.5 コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング) イシハシ精工 86074256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード86074256品番TACOD1.5
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
ドリル径(Φmm)1.5溝長(mm)23全長(mm)48シャンク径(Φmm)1.5トラスコ品番508-3192材質コバルト高速度鋼質量(g)6表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする