曜日別特売
TCOSPT M10×1.5 TiNコーティングコバルトスパイラルタップ イシハシ精工 86076191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコーティングコバルトスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法M10×1.5
全長(mm)75
シャンク径(mm)7
内容量1本注文コード86076191品番TCOSPT M10×1.5
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

呼び寸法M10×1.5ねじ長さ(mm)24シャンク径(mm)7材質コバルトハイス_HSS-Co表面処理TiNコーティングトラスコ品番508-8674全長(mm)75質量(g)25ピッチ(mm)1.5ねじの種類M突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする