曜日別特売
TCOSPT M16×2 TiNコーティングコバルトスパイラルタップ イシハシ精工 86076295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコーティングコバルトスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法M16×2
全長(mm)95
シャンク径(mm)12.5
内容量1本注文コード86076295品番TCOSPT M16×2
参考基準価格(税別)¥21,720販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

呼び寸法M16×2ねじ長さ(mm)32シャンク径(mm)12.5材質コバルトハイス_HSS-Co表面処理TiNコーティングトラスコ品番508-8771全長(mm)95質量(g)93ピッチ(mm)2ねじの種類M突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする