※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
TINコバルト正宗ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.4
注文コード
86077625
品番
TCOD1.4
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.4
溝長(mm)
23
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
1.4
トラスコ品番
508-5837
材質
コバルト高速度鋼
質量(g)
5
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク