※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
TINコバルト正宗ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
12.6
注文コード
86077941
品番
TCOD12.6
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.6
溝長(mm)
114
全長(mm)
152
シャンク径(Φmm)
12.6
トラスコ品番
508-6418
材質
コバルト高速度鋼
質量(g)
482
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク