※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86080032
品番
EXDH9S
参考基準価格(税別)
¥10,760
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
エクストラ正宗ドリルをセットしています。
即時現場対応可能です。
材質
高速度鋼(HSS)
仕様
タップ下穴セット・スチールケース入
トラスコ品番
502-1596
セット内容
2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本
質量(g)
390
被削材
ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼
先端角(°)
118
加工深さ
溝長に準じる