イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
ガスダイス (PF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
山数
19
外径(Φmm)
38
注文コード
86080057
品番
IS-RD38 PF 1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,090
この商品は
山数・外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
ねじの種類
PF
ねじ径
PF1/4
山数
19
用途
おねじ加工用
トラスコ品番
484-7865
材質
タングステン鋼(SKS2)
厚さ(mm)
13
質量(g)
74
被削材
低炭素鋼
外径(Φmm)
38