イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
ガスダイス (PT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
山数
28
外径(Φmm)
38
注文コード
86080102
品番
IS-RD38 PT 1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,620
この商品は
山数・外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
ねじの種類
PT
ねじ径
PT1/8
山数
28
用途
おねじ加工用
トラスコ品番
484-7911
材質
タングステン鋼(SKS2)
厚さ(mm)
13
質量(g)
75
被削材
低炭素鋼
外径(Φmm)
38