※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
ガスダイス (PS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86080127
品番
IS-RD38 PS 3/8
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
ねじの種類
PS
用途
おねじ加工用
トラスコ品番
503-7743
材質
タングステン鋼(SKS2)
厚さ(mm)
13
質量(g)
70
被削材
低炭素鋼
山数
19
外径(Φmm)
38
ねじの呼び
PS3/8