※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
ガスダイス (PF)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
山数
14
外径(Φmm)
50
注文コード
86080145
品番
IS-RD50 PF 1/2
参考基準価格(税別)
¥15,720
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
山数・外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
ねじの種類
PF
山数
14
用途
おねじ加工用
トラスコ品番
484-8055
材質
タングステン鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
質量(g)
150
被削材
低炭素鋼
外径(Φmm)
50
ねじの呼び
PF1/2