※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
コバルトジェットタップ 1/2NC13
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
UNC 1/4-20
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M3
ねじ径
UNC 1/4-20
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M3
ピッチ(mm)
1.25
1.5
2.5
0.5
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86080547
品番
COJET14NC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,120
呼び寸法
UNC 1/4-20
ねじ径
UNC 1/4-20
ねじの種類
UNC
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
トラスコ品番
500-2460
質量(g)
13
1インチ当たり山数
20