曜日別特売
COJETM12X1.5 コバルトジェットタップ 1/2NC13 イシハシ精工 86080827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトジェットタップ 1/2NC13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法M12
ねじ径M12
ピッチ(mm)1.5
内容量1本注文コード86080827品番COJETM12X1.5
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び寸法M12ねじ径M12ピッチ(mm)1.5ねじの種類M材質コバルト高速度鋼(HSCO)トラスコ品番500-3750質量(g)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする