曜日別特売
COJETM24X1.5 コバルトジェットタップ 1/2NC13 イシハシ精工 86080915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトジェットタップ 1/2NC13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法M24
ねじ径M24
ピッチ(mm)1.5
内容量1本注文コード86080915品番COJETM24X1.5
参考基準価格(税別)¥31,520販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
呼び寸法M24ねじ径M24ピッチ(mm)1.5ねじの種類M材質コバルト高速度鋼(HSCO)トラスコ品番500-4110質量(g)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする