曜日別特売
COJETM6X1.0H5 コバルトジェットタップ 1/2NC13 イシハシ精工 86080994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトジェットタップ 1/2NC13

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法M6
ねじ径M6
ピッチ(mm)1
内容量1本注文コード86080994品番COJETM6X1.0H5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
呼び寸法M6ねじ径M6ピッチ(mm)1ねじの種類M材質コバルト高速度鋼(HSCO)トラスコ品番500-4381質量(g)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする