※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
コバルト正宗ドリル セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
注文コード
86083943
品番
COD13P
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
仕様
高コバルト系ハイス・プラケース入
トラスコ品番
500-2397
セット内容
ポンチ、1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5mm
質量(g)
208
被削材
ステンレス、難削材用
先端角(°)
120