イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
コバルト正宗ドリル セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
注文コード
86083961
品番
COD50S
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
トラスコ品番
500-2419
セット内容
1.1〜6mmまで0.1mmとび各1本
質量(g)
689
被削材
ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼
先端角(°)
120
加工深さ
溝長に準じる