イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86083977
品番
CODH9S
参考基準価格(税別)
¥15,450
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
仕様
スチールケース入
トラスコ品番
500-2427
セット内容
2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1
質量(g)
395
先端角(°)
120