JETSUSM8X1.0 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工 86084826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用ジェットタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法M8
ねじ径M8
ピッチ(mm)1
内容量1本注文コード86084826品番JETSUSM8X1.0
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び寸法M8ねじ径M8ピッチ(mm)1ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)トラスコ品番505-8911質量(g)20精度H2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする