※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ステンレス用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び寸法
M12×1.25
M8×1
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
全長(mm)
80
70
75
80
82
88
95
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86084862
品番
SPT-SUS M12×1.25
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
呼び寸法
M12×1.25
精度
JIS2級
ねじ長さ(mm)
29
シャンク径(mm)
8.5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
508-2765
全長(mm)
80
質量(g)
40
ピッチ(mm)
1.25
等級
H級
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
無