※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
0.7
注文コード
86085081
品番
ISSD0.7
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.7
溝長(mm)
10
全長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
0.7
トラスコ品番
504-0396
材質
HSS
質量(g)
3
シャンク形状
ストレートシャンク