ISSD1.6 ストレートドリル ISSD イシハシ精工 86085264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートドリル ISSD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ドリル径(Φmm)1.6注文コード86085264品番ISSD1.6
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ドリル径(Φmm)1.6溝長(mm)25全長(mm)50シャンク径(Φmm)1.6トラスコ品番504-0507材質高速度鋼質量(g)7シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする