ISSD7.6 ストレートドリル ISSD イシハシ精工 86087102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートドリル ISSD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5本)ドリル径(Φmm)7.6注文コード86087102品番ISSD7.6
参考基準価格(税別)¥10,550販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ドリル径(Φmm)7.6溝長(mm)78全長(mm)111シャンク径(Φmm)7.6トラスコ品番504-3239材質高速度鋼質量(g)138シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする