ISSD9.8 ストレートドリル ISSD イシハシ精工 86087547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートドリル ISSD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(5本)ドリル径(Φmm)9.8注文コード86087547品番ISSD9.8
参考基準価格(税別)¥16,150販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ドリル径(Φmm)9.8溝長(mm)95全長(mm)130シャンク径(Φmm)9.8トラスコ品番504-3514材質高速度鋼質量(g)255シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする