曜日別特売
IS-SPT 3/8PS スパイラルガスタップ (PS) イシハシ精工 86087653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルガスタップ (PS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじ径PS 3/8
内容量1本注文コード86087653品番IS-SPT 3/8PS
参考基準価格(税別)¥10,660販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
呼び寸法PS 3/8ねじ径PS 3/8ねじの種類PS材質高速度工具鋼(SKH)トラスコ品番505-2866質量(g)771インチ当たり山数19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする