イシハシ精工
スパイラルタップ (インチ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法
W1/2-12
W1/2-12
W1/4-20
W3/16-24
W3/8-16
W5/16-18
W5/32-32
ねじ径
W1/2-12
W1/2-12
W1/4-20
W3/16-24
W3/8-16
W5/16-18
W5/32-32
全長(mm)
85
85
62
60
75
52
シャンク径(Φmm)
9
9
6
5.5
7
5
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86087696
品番
SPT1/2W-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,050
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
呼び寸法
W1/2-12
全長(mm)
85
ねじ長さ(mm)
42
シャンク径(Φmm)
9
トラスコ品番
508-0908
材質
高速度工具鋼(SKH)
質量(g)
45
ねじ径
W1/2-12
ねじの種類
W
1インチ当たり山数
12