曜日別特売
SPT 916NC12 スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工 86087915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ(ユニファイねじ用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法9/16-12UNC
9/16-12UNC
9/16-18UNF
1/4-28UNF
5/16-24UNF
3/8-24UNF
7/16-20UNF
1/2-20UNF
5/8-18UNF
3/4-16UNF
No.5-44UNF
No.6-40UNF
No.8-36UNF
No.10-32UNF
No.12-28UNF
1/4-20UNC
5/16-18UNC
3/8-16UNC
7/16-14UNC
1/2-13UNC
5/8-11UNC
3/4-10UNC
No.5-40UNC
No.6-32UNC
No.8-32UNC
No.10-24UNC
No.12-24UNC
全長(mm)90
シャンク径(mm)10.5
内容量1本注文コード86087915品番SPT 916NC12
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
呼び寸法9/16-12UNCねじ長さ(mm)30シャンク径(mm)10.5材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理トラスコ品番508-1157全長(mm)90質量(g)64ねじの種類UNC1インチ当たり山数12突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86087924
2018-07-10
用途: ネジの切り直し
サービス業

普通に使いやすかったです。
値段がもう少し安いと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする