曜日別特売
SPT M10×1 スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工 86087933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ(メートルねじ用)

(10件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1全長(mm)70注文コード86087933品番SPT M10×1
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。

用途タッピングマシン向き呼び寸法M10×1ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)7材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理トラスコ品番508-1173全長(mm)70質量(g)25ねじの種類M突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06750502
2023-08-02
用途: 旧JISのネジ穴修正に使用

旧JISのタップ。
なかなか売ってない物ですが、流石モノタロウ。
ありがたや ありがたや。

対象商品 : 06750441
2019-01-20
用途: 薄板のネジ穴切り

スパイラルタップはネジを切るときの回転力が小さくなり大変助かります。

対象商品 : 06750484
2018-07-31
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

ケースがあるのがありがたいです。
使用感はふつうにいいです。

対象商品 : 06750396
2018-06-27
用途: 腕時計の修理
セオ時計眼鏡店卸売・小売業

切り屑が上に上がってくるので、手持ちのタップに比べて、安心して使えました。非常に満足してます。

対象商品 : 06750545
2018-03-16
用途: ステンレスのタップ加工
株式会社大西機械

通常の加工は別の製品を使ってますが、切れが素晴らしく難削材やステンレスのタップ加工の必需品です。

対象商品 : 06750685
2017-05-26
用途: ネジ切り
ヒデ ファクトリー

使用回数も多いのですが、特にこれと言って現在の処問題は無いです。

対象商品 : 06750624
2016-11-18
用途: 金属部品加工

Tスロットナットの自作で、止りねじを切るために購入しました。
M10は骨が折れるかと思いきや、いい切れ味でキリコの排出もよくネジ切りそのものは大変満足でしたが、呼込みの不完全ネジ部の範囲がもう少し狭ければ5つ星でした。

対象商品 : 06750441
2015-07-29
用途: ラジコンの自作アルミサーボホーンへのネジ切り

切り屑逃がしの幅がタップの径に対して大きいので不安もあったが、幅3mmほどの厚みの、6000番台アルミ板に下穴1.6mm開けてこの2mmタップでは、ネジ1個も切れないうちに折れてしまうとは最低な商品。小穴にかみ込んだ刃先を取り除く手間を考えると、もう1個部品を切り出した方がよっぽどましだが、いくら暇に任せてのDIY作業でも、ここのメーカの商品は二度と買いたくない。これが正直な感想。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする