曜日別特売
IS-RD-25-1/4NF-28 ダイス 25径 イシハシ精工 86088633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス 25径

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじピッチ-ねじの呼びUNF 1/4-28注文コード86088633品番IS-RD-25-1/4NF-28
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途おねじ加工用。ねじの種類UNFトラスコ品番752-2673質量(g)25材質タングステン鋼(SKS2)ねじピッチ-被削材低炭素鋼外径(Φmm)25ねじの呼びUNF 1/4-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86088956
2020-11-19
用途: 機械修理
カットクラブトマトその他業種

旋盤でボルトを製作したけど切れ味が今ひとつ切削油を使ってネジ切りしましたがネジ山がむしれて強度不足でした。

対象商品 : 86089132
2020-05-27
用途: ねじ切りに
製造業

no6-40なんてまともに売ってないので助かりました。しかしどうしても割高になりますね。

対象商品 : 86089053
2019-04-11
用途: ねじ山の修正
その他業種

つぶれたねじ山の修正に使用しました。十分使えました。

対象商品 : 86088922
2017-11-06
用途: 小型旋盤を使用した鉄、ジュラルミン、真鍮材のネジ切り
製造業

使用する小型旋盤のダイスホルダーが25ミリでしたので この商品を選びました。
他店の同じ商品に比べ金額が安かったのですが、信頼出来るメーカーだけに切れも良く仕上がりも綺麗でした。

対象商品 : 86088694
2016-12-12
用途: 補修

急ぐものでもないが、
欲しい時に手元にないと困るのが、この手の物なので他のついでに購入。
まだ幸い使用しないでいるが、イシハシ製品なら間違いないだろうと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする