曜日別特売
ISRD501W8 ダイス 50径 イシハシ精工 86089936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス 50径

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個山数8ねじの呼びW1-8注文コード86089936品番ISRD501W8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。

用途
おねじ加工用。
ねじウイット一インチ山数8ねじの種類W材質SKS2トラスコ品番752-3297質量(g)133外径(Φmm)50.0ねじの呼びW1-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86090392
2019-08-07
用途: オートバイ関係の部品制作
GARAGE IWAZAKI motorcycle

このサイズのダイスがなく探してたらモノタロウにあり値段も適価で、切れ味が良くしっかりした製品で満足してます

対象商品 : 86090444
2018-04-25
用途: 治具の制作

他社の製品より安く、問題なく精度よく使用できました。

対象商品 : 86090356
2016-01-29
用途: シャフト端部の雄ネジ修正
建設業・工事業

調整ネジがついているのが良いです。特殊なサイズのため近所で希望のダイスが入手できず困っていました、即日発送の為注文後翌日届き大変助かりました。

対象商品 : 86089936
2015-11-24
用途: ねじ切り仕上げ

汎用旋盤で加工した後仕上げハンドルをつけて手で回して仕上げ綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 86090304
2014-04-08
用途: ねじ切り

希望通りの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする