※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス 50径

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM18 ねじピッチ1.5 注文コード86090322 品番ISRD50M18X1.5
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は山数・ねじの呼び・ねじピッチなど79種類から選べます 他の種類を見る

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。

材質/仕上タングステン鋼/SKS2 ねじM18 ねじの種類M 材質SKS2 用途おねじ加工用。 トラスコ品番484-7962 厚さ(mm)16 質量(g)155 ねじピッチ1.5 外径(Φmm)50.0 ねじの呼びM18 加工ねじメートル細目ねじ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86090392
2019-08-07
用途:
オートバイ関係の部品制作
GARAGE IWAZAKI motorcycle 様

このサイズのダイスがなく探してたらモノタロウにあり値段も適価で、切れ味が良くしっかりした製品で満足してます

対象商品:
86090444
2018-04-25
用途:
治具の制作

他社の製品より安く、問題なく精度よく使用できました。

対象商品:
86090356
2016-01-29
用途:
シャフト端部の雄ネジ修正
建設業・工事業

調整ネジがついているのが良いです。特殊なサイズのため近所で希望のダイスが入手できず困っていました、即日発送の為注文後翌日届き大変助かりました。

対象商品:
86089936
2015-11-24
用途:
ねじ切り仕上げ

汎用旋盤で加工した後仕上げハンドルをつけて手で回して仕上げ綺麗に仕上がりました。

対象商品:
86090304
2014-04-08
用途:
ねじ切り

希望通りの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする