曜日別特売
POSM4X0.7 タップ・ドリルワンパック イシハシ精工 86090751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップ・ドリルワンパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法M4
ねじ径M4
内容量1個注文コード86090751品番POSM4X0.7
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び寸法M4ねじ径M4ピッチ(mm)1.75ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)トラスコ品番507-0821質量(g)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする