曜日別特売
POSM8X1.25 タップ・ドリルワンパック イシハシ精工 86090794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップ・ドリルワンパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法M8
ねじ径M8
内容量1個注文コード86090794品番POSM8X1.25
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び寸法M8ねじ径M8ピッチ(mm)0.8ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)トラスコ品番507-0881質量(g)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする