※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86090821
品番
ISTD11.0
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
11
有効長(mm)
102
全長(mm)
185
材質
高速度鋼
質量(g)
105