※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86090864
品番
ISTD13.0
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
13
有効長(mm)
115
全長(mm)
198
材質
高速度鋼
質量(g)
130