※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86090916
品番
ISTD15.5
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
15.5
有効長(mm)
128
全長(mm)
228
トラスコ品番
505-3030
材質
高速度鋼
質量(g)
255