※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091047
品番
ISTD22.0
参考基準価格(税別)
¥19,060
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
22
有効長(mm)
160
全長(mm)
260
トラスコ品番
505-3170
材質
高速度鋼
質量(g)
445