※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091092
品番
ISTD24.5
参考基準価格(税別)
¥24,430
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
24.5
有効長(mm)
165
全長(mm)
285
トラスコ品番
505-3234
材質
高速度鋼
質量(g)
710