※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の ダイス
パック入 ガスダイス (PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86094373
品番
P50RD 1/2-PF
参考基準価格(税別)
¥15,870
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
506-1539
質量(g)
147
外径(Φmm)
50.0
ねじの呼び
PF 1/2
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
0
ねじの種類
PF