※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び寸法
M8×1.25
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
全長(mm)
70
46
52
60
61
70
75
82
シャンク径(mm)
6.2
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86094531
品番
P-COSPT M8×1.25
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
22
シャンク径(mm)
6.2
材質
コバルトハイス_HSS-Co
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
506-4015
全長(mm)
70
質量(g)
19
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
無