PJETM3.5X0.6 パック入 ジェットタップ イシハシ精工 86095861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ジェットタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M3.5注文コード86095861品番PJETM3.5X0.6
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び寸法M3.5ねじ径M3.5ピッチ(mm)0.45ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)トラスコ品番507-0457質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする