※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入り ステンレス用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M8×1.25
M2×0.4
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
全長(mm)
70
40
44
46
52
60
61
70
75
82
シャンク径(mm)
6.2
3
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86096071
品番
P-SUS-SPT M8×1.25
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
22
シャンク径(mm)
6.2
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
507-4967
全長(mm)
70
質量(g)
20
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
無