※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
期待通りで注文してとかったです。0.1mm単位の径の寸法があり助かります。
急遽6.1㎜のドリル刃が必要になりましたが、ホームセンターで見つからずモノタロウで購入しました。品ぞろえが良く早く届くので助かりました。
切れ味が良く、作業がはかどります。いつまでも切れ味がさえると思います。
特に問題なく使えています。切削ペーストを使って刃を保護しています。2本入りを見落としていました。
主に鉄、アルミに使用していますが精度や切れ味は良く比較的長持ちします。以前は他社の5~10本入を購入していましたが、あまり使用しないサイズは数本あれば良いので、コストも抑えられ助かります。
安い割になかなか保ちもいいので次回もこのビットを使いたいと思います。
丁度良い径のものがありすぐ手配しました。よく切れますよ。
切れ味抜群でした。また、セットですので、折れてもすぐ対応できました。