P-SPT 12W12 パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用) イシハシ精工 86097365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法W1/2-12
全長(mm)85
シャンク径(mm)9
ねじ長さ(mm)30
内容量1本注文コード86097365品番P-SPT 12W12
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

呼び寸法W1/2-12ねじ長さ(mm)30シャンク径(mm)9材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理トラスコ品番507-4207全長(mm)85質量(g)42ねじの種類W1インチ当たり山数12突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする