※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び寸法
W1/8-40
W1/8-40
W3/16-24
W1/4-20
W5/16-18
W3/8-16
W1/2-12
全長(mm)
46
46
60
61
70
75
85
シャンク径(mm)
4
4
5.5
6
6.1
7
9
ねじ長さ(mm)
18
18
16
19
22
24
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86097383
品番
P-SPT 18W40
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
呼び寸法
W1/8-40
ねじ長さ(mm)
18
シャンク径(mm)
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
507-4223
全長(mm)
46
質量(g)
9
ねじの種類
W
1インチ当たり山数
40
突き出しセンタ有無
有